Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte HomeSpa ARNEB, IP44, 9W 3000K 700lm, Weiß / satiniert


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte HomeSpa ARNEB, IP44, 9W 3000K 700lm, Weiß / satiniert
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte HomeSpa ARNEB, IP44, 9W 3000K 700lm, Weiß / satiniert
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte HomeSpa ARNEB, IP44, 9W 3000K 700lm, Weiß / satiniert
LED Wandleuchte / Spiegelleuchte HomeSpa ARNEB, IP44, 9W 3000K 700lm, Weiß / satiniert
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70878
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70878
EAN/GTIN:
     4000870708781
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Wandleuchte / Spiegelleuchte HomeSpa ARNEB, IP44, 9W 3000K 700lm, Weiß / satiniert

  • Farbtemperatur: 3.000 K
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leistungsaufnahme: 9 W
  • Marke: Paulmann
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hersteller-Bestellzeichen: 708.78
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 32∕ 4∕ 7,8 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Artikelnummer: PAUL-70878
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Wandleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Material: Acryl
  • Material: Aluminium
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 29,96*
€ 29,96*
€ 5,95*
ab € 23,33*
€ 32,04*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,64*
€ 32,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,99*
€ 32,80*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,03*
€ 34,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,07*
€ 35,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.