Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Aufbau-Panel ABIA, Rund, Ø 30cm, IP20, 230V, 22W 2700K 2200lm, Kunststoff, Chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Aufbau-Panel ABIA, Rund, Ø 30cm, IP20, 230V, 22W 2700K 2200lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Aufbau-Panel ABIA, Rund, Ø 30cm, IP20, 230V, 22W 2700K 2200lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Aufbau-Panel ABIA, Rund, Ø 30cm, IP20, 230V, 22W 2700K 2200lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Aufbau-Panel ABIA, Rund, Ø 30cm, IP20, 230V, 22W 2700K 2200lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Aufbau-Panel ABIA, Rund, Ø 30cm, IP20, 230V, 22W 2700K 2200lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Aufbau-Panel ABIA, Rund, Ø 30cm, IP20, 230V, 22W 2700K 2200lm, Kunststoff, Chrom matt
LED Aufbau-Panel ABIA, Rund, Ø 30cm, IP20, 230V, 22W 2700K 2200lm, Kunststoff, Chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-70983
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-70983
EAN/GTIN:
     4000870709832
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte

LED Aufbau-Panel ABIA, Rund, Ø 30cm, IP20, 230V, 22W 2700K 2200lm, Kunststoff, Chrom matt

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 2200 lm
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Größe: Ø∕ H: 30∕ 3 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 24 kWh/1.000 h
  • Farbe: chrom matt
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,736 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 709.83
  • Lampenleistung: 22 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 24 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Artikelnummer: PAUL-70983
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Panel
  • Schutzklasse: 2
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 25,47*
€ 25,47*
€ 5,95*
ab € 19,92*
€ 27,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,06*
€ 27,68*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 20,45*
€ 28,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 21,37*
€ 29,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,87*
€ 34,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.