Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-77055
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-77055
EAN/GTIN:
     4000870770559
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Tischleuchte PINJA, E14 max. 20W, mit Touch-Dimmer (stufenweise), Messing gebüstet / Opalglas

  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Größe: Ø∕ H: 11∕ 24,4 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: Messing gebürstet
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 775 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 770.55
  • Lampentyp: Kerzenlampe, Tropfenlampe
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen / ESL
  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sensorik: Touchschalter
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Mit goldfarbenem Sockel und Opalglas-Schirm liegt diese Variante der beliebten PINJA voll im Trend.
  • Zubehör: Touchsensor incl
  • Artikelnummer: PAUL-77055
  • Größe: Glas-Ø∕ L: 10∕ 21 cm
  • Farbe: Opalweiß
  • Material: Metall
  • Sie eignet sich hervorragend für den Nachttisch oder als Akzentbeleuchtung.
  • Durch Berühren des Sockels wird die Leuchte an- bzw. ausgeschaltet. Dort ist ein Touch-Schalter integriert.
  • Leuchtmittel-Tipp: mit der LED Lampe PAUL-28572 ist die Leuchte in 3-Stufen-dimmbar.
  • Netzstecker: Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,57*
€ 27,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,82*
€ 30,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,12*
€ 32,19*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 40,86*
€ 54,79*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,89*
€ 34,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.