Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt
Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt
Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt
Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt
Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt
Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt
Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt
Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt
Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-77059
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-77059
EAN/GTIN:
     4000870770597
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Tischleuchte PIA, 230V, E14 max.25W, mit Schnurschalter/-dimmer (stufenweise), Stoffschirm grau / Schwarz matt

  • Dimmbarkeit: stufenweise, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 10∕ 21 cm
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 401 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 770.59
  • Lampentyp: Kerzenlampe, Tropfenlampe
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen / ESL
  • Material: Metall
  • Marke: Paulmann
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Die Tischleuchte PIA mit einem schwarzen Sockel und dunkelgrauem Stoffschirm ist ein echte Augenweide.
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Dimmbar: ja
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-77059
  • Farbe: schwarz matt
  • Material: Textil
  • Sie eignet sich hervorragend als Nachttischlampe oder als Akzentbeleuchtung auf Fensterbänken und Schränken.
  • Der Stoffschirm zaubert mit seinem gemütlichen Licht eine behagliche Atmosphäre.
  • Mit einem dimmbaren Leuchtmittel lassen sich drei verschiedenen Helligkeitsstufen einstellen.
  • Leuchtmittel-Tipp: mit der LED Lampe PAUL-28572 in 3-Stufen-dimmbar.
  • Netzstecker: Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 18,95*
€ 18,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 14,92*
€ 21,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 15,89*
€ 22,61*
8 Tage
69
€ 6,99*
ab € 28,90*
€ 39,56*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.