Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Spiegelleuchte HomeSpa EVIE, IP44, 40cm, 8W 3000K 1050lm, Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Spiegelleuchte HomeSpa EVIE, IP44, 40cm, 8W 3000K 1050lm, Chrom
LED Spiegelleuchte HomeSpa EVIE, IP44, 40cm, 8W 3000K 1050lm, Chrom
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-78938
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-78938
EAN/GTIN:
     4000870789384
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Deckenleuchte
Baddeckenleuchte

LED Spiegelleuchte HomeSpa EVIE, IP44, 40cm, 8W 3000K 1050lm, Chrom

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Beim Stylen, Zähneputzen und während der Rasur immer im richtigen Licht - Die HomeSpa Spiegelklemmleuchte EVIE mit einer Länge von 40 cm ist durch den Spritzwasserschutz für den Einsatz im Badezimmer oder Feuchtraum perfekt geeignet.
  • Produktart: Spiegelleuchte
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Dimmbar: nein
  • Größe: B∕ H∕ T: 40∕ 3,9∕ 10,5 cm
  • Einsatzbereich: Möbel
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: chrom
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 295 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 75 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 789.38
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampenleistung: 8 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 9,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtstrom: 610 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Marke: Paulmann
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-78938
  • Einsatzbereich: Wand
  • Dank der weitläufigen, blendarmen Lichtstreuung wird der gesamte Spiegelbereich bestmöglich ausgeleuchtet.
  • Fertig vorbereitet für den 230V-Direktanschluss.
  • Scheinleistung (VA): 16
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,13*
€ 30,13*
€ 4,00*
ab € 23,51*
€ 32,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,67*
€ 32,60*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,10*
€ 33,08*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,29*
€ 34,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,72*
€ 41,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,50*
€ 37,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,20*
€ 35,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,29*
€ 30,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.