Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tisch- und Wandleuchte RUNA, 230V, GU10 max. 20W, schwenkbar, mit Kabelschalter, Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tisch- und Wandleuchte RUNA, 230V, GU10 max. 20W, schwenkbar, mit Kabelschalter, Weiß, Grau
Tisch- und Wandleuchte RUNA, 230V, GU10 max. 20W, schwenkbar, mit Kabelschalter, Weiß, Grau
Tisch- und Wandleuchte RUNA, 230V, GU10 max. 20W, schwenkbar, mit Kabelschalter, Weiß, Grau
Tisch- und Wandleuchte RUNA, 230V, GU10 max. 20W, schwenkbar, mit Kabelschalter, Weiß, Grau
Tisch- und Wandleuchte RUNA, 230V, GU10 max. 20W, schwenkbar, mit Kabelschalter, Weiß, Grau
Tisch- und Wandleuchte RUNA, 230V, GU10 max. 20W, schwenkbar, mit Kabelschalter, Weiß, Grau
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79524
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79524
EAN/GTIN:
     4000870795248
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

Tisch- und Wandleuchte RUNA, 230V, GU10 max. 20W, schwenkbar, mit Kabelschalter, Weiß, Grau

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: B∕ H: 5,5∕ 16,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 804 kg
  • IP-Schutzart: IP20
  • Material: Metall
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Produktart: Tischleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Steckertyp: Eurostecker und Schalter
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Artikelnummer: PAUL-79524
  • Einsatzbereich: Wand
  • Farbe: weiß
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,88*
€ 27,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,84*
€ 30,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 23,29*
€ 32,74*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 46,44*
€ 62,54*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,45*
€ 38,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,25*
€ 34,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.