Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NEORDIC NORDIN, 1-flammig, Schwarz / Marmor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte NEORDIC NORDIN, 1-flammig, Schwarz / Marmor
Tischleuchte NEORDIC NORDIN, 1-flammig, Schwarz / Marmor
Tischleuchte NEORDIC NORDIN, 1-flammig, Schwarz / Marmor
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79600
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79600
EAN/GTIN:
     4000870796009
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe

Tischleuchte NEORDIC NORDIN, 1-flammig, Schwarz / Marmor

  • Marke: Paulmann
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Marmor
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Größe: Ø∕ H: 9,5∕ 13 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Gewicht: 2,42 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Hersteller-Bestellzeichen: 796.00
  • mit Kabelschalter
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Artikelnummer: PAUL-79600
  • Eurostecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,27*
€ 30,27*
€ 5,95*
ab € 23,67*
€ 32,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,87*
€ 33,20*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,36*
€ 35,33*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 43,29*
€ 58,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,33*
€ 42,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,52*
€ 37,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.