Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NEORDIC TALIN, 1-flammig, Holz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte NEORDIC TALIN, 1-flammig, Holz
Tischleuchte NEORDIC TALIN, 1-flammig, Holz
Tischleuchte NEORDIC TALIN, 1-flammig, Holz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79640
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79640
EAN/GTIN:
     4000870796405
Suchbegriffe:
Leds mit Schraubsockel
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe

Tischleuchte NEORDIC TALIN, 1-flammig, Holz

  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Holz
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 796.40
  • Gewicht: 0,808 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: Holz
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ H: 9∕ 13 cm
  • Artikelnummer: PAUL-79640
  • Schutzklasse: 2
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • mit Kabelschalter
  • Eurostecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 26,53*
€ 26,53*
€ 5,95*
ab € 20,71*
€ 29,32*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 22,21*
€ 31,32*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 42,18*
€ 56,71*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,21*
€ 26,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.