Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz
Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz
Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz
Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz
Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz
Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz
Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz
Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79758
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79758
EAN/GTIN:
     4000870797587
Suchbegriffe:
Arbeitsplatzlampe
Arbeitsplatzleuchte
Bürolampe
Schreibtischlampe

Tischleuchte NEORDIC HALDOR, 230V, E27 max. 20W, Metall, Schwarz

  • Dimmbarkeit: mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Die Tischleuchte HALDOR im reduzierten, schwarzen Design ist ein echter Hingucker und passt zu allen dekorativen Leuchtmitteln mit E27 Sockel.
  • Länge des Anschlußkabels: 150 cm
  • Größe: Ø∕ H: 12∕ 9,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 498 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 797.58
  • Marke: Paulmann
  • Leuchtmitteltyp: LED / Halogen
  • Material: Metall
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Tischleuchte
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Eurostecker
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • IP-Schutzart: IP20
  • Schutzklasse: 2
  • Artikelnummer: PAUL-79758
  • Besonders schön sind Kopf- oder Ringspiegellampen, INLINE Dekolampen sowie Leuchtmittel in trendigem Rauchglas .
  • Größe: L: 30 cm
  • Material: Textil
  • Netzstecker: Euroflachstecker (Typ C-CEE 7/16)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,37*
€ 23,37*
€ 5,95*
ab € 18,16*
€ 25,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,41*
€ 26,10*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,55*
€ 27,71*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 38,66*
€ 52,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,61*
€ 28,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.