Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79815
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79815
EAN/GTIN:
     4000870798157
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte

SmartHome LED Pendelleuchte APTARE, ZigBee steuerbar, 18W 2700K 1250lm, dimmbar, aluminium gebürstet

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Dimmbarkeit: Bluetooth App, ZigBee
  • Größe: B∕ H∕ T: 180∕ 150∕ 5 cm
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Metall
  • Lichtstrom: 1250 + 1250 lm
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Pendellänge (kürzbar): 90-150 cm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Pendelleuchte
  • In der Höhe individuell von 90 bis 150cm verstellbar.
  • Artikelnummer: PAUL-79815
  • Dimmbar: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Schutzklasse: 2
  • IP-Schutzart: IP20
  • Zubehör: Smart Home Zentrale excl
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchte ist höhenverstellbar: ja
  • Hersteller-Bestellzeichen: 798.15
  • Farbe: aluminium gebürstet
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: eckig
  • Gewicht: 2,747 kg
  • Zubehör: ZigBee Schnittstelle excl
  • Ausziehbar - variable Breite von 132 bis 180cm.
  • Indirekte Abstrahlung nach oben: 40%
  • Direkte Abstrahlung nach unten: 60%
  • Schaltbar und dimmbar mit beiliegender Fernbedienung.
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,48*
€ 219,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 182,87*
€ 221,98*
€ 8,50*
ab € 232,52*
€ 232,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 193,68*
€ 236,22*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 209,90*
€ 256,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,49*
€ 280,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,61*
€ 264,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,12*
€ 258,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,68*
€ 230,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.