Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 14W, 16cm, weiß, 3000 K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 14W, 16cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 14W, 16cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 14W, 16cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 14W, 16cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 14W, 16cm, weiß, 3000 K
LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 14W, 16cm, weiß, 3000 K
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-79940
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-79940
EAN/GTIN:
     4000870799406
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED Panel VARIFIT VENULA EDGE, 14W, 16cm, weiß, 3000 K

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Montageart: Einbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 1100 | 1600 lm
  • Leistungsaufnahme: 12 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 68 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 104 W
  • Gewicht: 0,21 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Decke
  • Dimmbar: nein
  • Größe: Ø∕ H: 16∕ 0,9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: PAUL-79940
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schutzklasse: 2
  • Trafo Scheinleistung: 15VA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,55*
€ 30,55*
€ 5,95*
ab € 23,64*
€ 32,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,79*
€ 33,04*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,71*
€ 35,53*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 49,73*
€ 65,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,53*
€ 42,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,66*
€ 38,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,19*
€ 35,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,71*
€ 30,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.