Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Rund, Kunststoff satin, Ø 7.5, 4.5W 3000K 360lm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Rund, Kunststoff satin, Ø 7.5, 4.5W 3000K 360lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Rund, Kunststoff satin, Ø 7.5, 4.5W 3000K 360lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Rund, Kunststoff satin, Ø 7.5, 4.5W 3000K 360lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Rund, Kunststoff satin, Ø 7.5, 4.5W 3000K 360lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Rund, Kunststoff satin, Ø 7.5, 4.5W 3000K 360lm
LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Rund, Kunststoff satin, Ø 7.5, 4.5W 3000K 360lm
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-92387
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-92387
EAN/GTIN:
     4000870923870
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Einbau-Panel VELUNA VariFit IP44, Rund, Kunststoff satin, Ø 7.5, 4.5W 3000K 360lm

  • Dimmbar: nein
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-92387
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø∕ H: 7,5∕ 1 cm
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: satin
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 94 kg
  • Hersteller-Bestellzeichen: 923.87
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 42 W
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampenleistung: 4,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 360 lm
  • Zubehör: treiber,clipfedern incl
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzbereich: Decke
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: LED Panel
  • Das rahmenlose VELUNA Panel sorgt für flächiges Licht.
  • Zubehör: verstellbare Clipfedern incl
  • Dank flexibler VariFit-Technik lassen sich die Klemmfedern für den Einbau stufenlos zwischen 45 und 55 mm einstellen.
  • Damit kann das Panel sowohl in bereits vorhandene Bohrlöcher als auch in neue eingebaut werden.
  • Bei einem Bohrlochdurchmesser von 55 mm wird eine Hohlraumtiefe von 60 mm benötigt.
  • Mit der Schutzart IP44 ist die Leuchte für den Einsatz im Bad oder anderen Feuchträumen geeignet.
  • Scheinleistung (VA): 12
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 17,23*
€ 17,23*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 13,53*
€ 19,33*
€ 4,00*
ab € 13,87*
€ 20,57*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 14,41*
€ 20,58*
€ 5,95*
ab € 15,84*
€ 22,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,96*
€ 21,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.