Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Deckeneinbauleuchte CALLA IP65, rund, 3er-Set, 5,5W, 550lm, dimmbar, chrom matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Deckeneinbauleuchte CALLA IP65, rund, 3er-Set, 5,5W, 550lm, dimmbar, chrom matt
LED Deckeneinbauleuchte CALLA IP65, rund, 3er-Set, 5,5W, 550lm, dimmbar, chrom matt
LED Deckeneinbauleuchte CALLA IP65, rund, 3er-Set, 5,5W, 550lm, dimmbar, chrom matt
LED Deckeneinbauleuchte CALLA IP65, rund, 3er-Set, 5,5W, 550lm, dimmbar, chrom matt
LED Deckeneinbauleuchte CALLA IP65, rund, 3er-Set, 5,5W, 550lm, dimmbar, chrom matt
LED Deckeneinbauleuchte CALLA IP65, rund, 3er-Set, 5,5W, 550lm, dimmbar, chrom matt
LED Deckeneinbauleuchte CALLA IP65, rund, 3er-Set, 5,5W, 550lm, dimmbar, chrom matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93095
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93095
EAN/GTIN:
     4000870930953
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Deckeneinbauleuchte CALLA IP65, rund, 3er-Set, 5,5W, 550lm, dimmbar, chrom matt

  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: integrierter Dimmer
  • Sensor Schwenkbereich: 30
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • IP-Schutzart: IP65
  • Einbautiefe: 45 cm
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 48 W
  • Gewicht: 0,503 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: chrom matt
  • Größe: Ø: 9 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Anzahl Leuchtmittel: 3
  • Artikelnummer: PAUL-93095
  • Trafo Scheinleistung: 10,5VA
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Schutzklasse: 2
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Leistungsaufnahme: 5 W
  • Lichtstrom: 430 | 550 lm
  • Größe: Hohlraum-T: 3 cm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,92*
€ 38,92*
€ 5,95*
ab € 30,06*
€ 41,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,40*
€ 42,33*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 32,74*
€ 44,98*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,34*
€ 49,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.