Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz
LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz
LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz
LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz
LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz
LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz
LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz
LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93099
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93099
EAN/GTIN:
     4000870930991
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

LED Panel AREO VARIFIT 17,5cm, 13W, 2000 - 4000K, dimmbar, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2000 K
  • Dimmbarkeit: Dim to Warm, mit Lichtschalter
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Größe: Ø: 17,5 cm
  • Dimmbar: ja
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: schwarz
  • Form Leuchte: rund
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 115 W
  • Gewicht: 0,325 kg
  • IP-Schutzart: IP44
  • Leistungsaufnahme: 13 W
  • Lichtstrom: 1200 | 1800 lm
  • Material: Kunststoff
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Produktart: LED Panel
  • Schutzklasse: 2
  • Trafoleistung: 18VA
  • Anzahl Leuchtmittel: 1
  • Artikelnummer: PAUL-93099
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Trafo Scheinleistung: 30VA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 31,66*
€ 31,66*
€ 5,95*
ab € 24,30*
€ 33,73*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,64*
€ 34,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 26,53*
€ 36,55*
7 Tage
96
€ 6,99*
ab € 51,51*
€ 67,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,55*
€ 43,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,55*
€ 39,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.