Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, Ø 8.4cm, starr, 230V, inkl. 6.5W 2700K 460lm 100°, Eisen gebürstet


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, Ø 8.4cm, starr, 230V, inkl. 6.5W 2700K 460lm 100°, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, Ø 8.4cm, starr, 230V, inkl. 6.5W 2700K 460lm 100°, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, Ø 8.4cm, starr, 230V, inkl. 6.5W 2700K 460lm 100°, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, Ø 8.4cm, starr, 230V, inkl. 6.5W 2700K 460lm 100°, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, Ø 8.4cm, starr, 230V, inkl. 6.5W 2700K 460lm 100°, Eisen gebürstet
3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, Ø 8.4cm, starr, 230V, inkl. 6.5W 2700K 460lm 100°, Eisen gebürstet
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-93458
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-93458
EAN/GTIN:
     4000870934586
Suchbegriffe:
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte

3er-Set LED Einbauleuchten-Set NOVA COIN, IP23, rund, Ø 8.4cm, starr, 230V, inkl. 6.5W 2700K 460lm 100°, Eisen gebürstet

  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Schutzklasse: 2
  • Ausstrahlungswinkel: 100 °
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Größe: Ø: 7,8 cm
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Decke
  • Farbe: Eisen gebürstet
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 570 kg
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 39 W
  • Hersteller-Bestellzeichen: 934.58
  • Einbautiefe: 4,5 cm
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 6,8 cm
  • IP-Schutzart: IP44
  • Lampenleistung: 3x 6,5 W
  • LED kann ausgetauscht werden: ja
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leistungsaufnahme: 19,5 W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Material: Aluminium
  • Lichtstrom: 460 lm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Montageart: Einbau Montage
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Artikelnummer: PAUL-93458
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • NOVA Einbaustrahler bieten Ihnen gutes Licht, stimmiges Design und hohe Energieeffizienz.
  • Die puristische Optik wird nicht von Sprengringen gestört: Da das Leuchtmittel von hinten eingesetzt wird ist kein Sprengring notwendig.
  • Dank 230V-Direktanschluss, können Sie die Leuchten ganz einfach uneingeschränkt miteinander verketten.
  • Durch die unkomplizierte Fixierung mit Haltefedern, bleibt die Zimmerdecke auch nach mehrmaligem Ein- und Ausbau unbeschädigt.
  • Im Lieferumfang sind effiziente und langlebige Coin LED-Leuchtmittel enthalten, die mit ihrem warmweißen Licht für ein stimmungsvolles Ambiente sorgen.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 37,21*
€ 37,21*
€ 4,00*
ab € 29,08*
€ 40,74*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,36*
€ 40,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 31,20*
€ 42,78*
2 Tage
26
Frei Haus
ab € 36,26*
€ 49,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,47*
€ 49,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.