Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobile Tischleuchte CLUTCH, IP44, 5V ladbar mit USB, 1.6W 3000K, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Mobile Tischleuchte CLUTCH, IP44, 5V ladbar mit USB, 1.6W 3000K, dimmbar
Mobile Tischleuchte CLUTCH, IP44, 5V ladbar mit USB, 1.6W 3000K, dimmbar
Mobile Tischleuchte CLUTCH, IP44, 5V ladbar mit USB, 1.6W 3000K, dimmbar
Mobile Tischleuchte CLUTCH, IP44, 5V ladbar mit USB, 1.6W 3000K, dimmbar
Mobile Tischleuchte CLUTCH, IP44, 5V ladbar mit USB, 1.6W 3000K, dimmbar
Mobile Tischleuchte CLUTCH, IP44, 5V ladbar mit USB, 1.6W 3000K, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94210
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94210
EAN/GTIN:
     4000870942109
Suchbegriffe:
Smart Home Arbeitsplatzlampe
Smart Home Arbeitsplatzleuchte
Smart Home Bürolampe
Smart Home Schreibtischlampe

Mobile Tischleuchte CLUTCH, IP44, 5V ladbar mit USB, 1.6W 3000K, dimmbar

  • Leuchtentyp: Tischleuchte
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-94210
  • Rostfrei
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: Tischleuchte
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Material: Kunststoff
  • Lichtstrom: 96 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel: 1x 1,6W
  • Leistungsaufnahme: 6 W
  • Lampentyp: LED
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.10
  • Betriebsspannung: 5 V
  • Größe: Ø∕ H: 8,5∕ 12 cm
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Paulmann
  • Einsatzbereich: Tisch
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: grau
  • Form Leuchte: rund
  • Gewicht: 0,269 kg
  • Anzahl Leuchtmittel: 2
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Dimmbar mit Dimmer
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Akku- oder Batteriebetrieb
  • ladbar mit USB
  • Mit Schalter
  • Funksystem: Bluetooth & BLE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 23,42*
€ 23,42*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,52*
€ 25,99*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,83*
€ 26,37*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,62*
€ 27,59*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 33,84*
€ 45,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.