Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94264
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94264
EAN/GTIN:
     4000870942642
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte ELOIS mit Bewegungssensor IP44, 1W 3000K 50lm, inkl. Akku, Anthrazit

  • Dimmbar: nein
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Artikelnummer: PAUL-94264
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Größe: Ø∕ T: 22∕ 5 cm
  • Lichtstrom LED-Modul: 100lm
  • Schutzklasse: 3
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: diffus
  • Marke: Paulmann
  • Lichtstrom: 50 lm
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Leuchtmittel: LED 1x 1 Watt
  • Leistungsaufnahme: 1 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP44
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.64
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: anthrazit
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Wand
  • Batterietyp: 1x14500 / 3,7V
  • Akkuladezeit: 2 Std.
  • Max. Leuchtdauer: 2 Std.
  • Rostfrei
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 46,22*
€ 46,22*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 36,15*
€ 49,17*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 36,77*
€ 49,91*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 38,64*
€ 52,26*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 64,52*
€ 82,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,08*
€ 57,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,93*
€ 54,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.