Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, Alu gedreht


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, Alu gedreht
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, Alu gedreht
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, Alu gedreht
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, Alu gedreht
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, Alu gedreht
3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, Alu gedreht
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94297
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94297
EAN/GTIN:
     4000870942970
Suchbegriffe:
Außen-Einbauleuchte
Außen-Einbaustrahler
Außeneinbauleuchte
Außeneinbaustrahler

3er-Set LED Einbauleuchte NOVA MINI mit Modul COIN, schwenkbar, Alu gedreht

  • Marke: Paulmann
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Montageart: Einbau Montage
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • IP-Schutzart: IP23
  • Artikelnummer: PAUL-94297
  • Einbauöffnung Kreis Ø: 5,5 cm
  • Einbautiefe: 5 cm
  • Hersteller-Bestellzeichen: 942.97
  • Gewicht: 0,397 kg
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Form Leuchte: rund
  • Ausstrahlungswinkel: 38 °
  • Größe: Ø: 6,6 cm
  • Dimmbar: nein
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Farbe: aluminium
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 310 lm
  • Material: Aluminium
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Farbwiedergabeindex: >80 Ra
  • Schutzklasse: 2
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Einbauleuchte
  • Schwenkbereich: 15 °
  • Größe: T: 3,5 cm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 50,26*
€ 50,26*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,66*
€ 53,25*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 42,10*
€ 56,18*
€ 5,95*
ab € 46,72*
€ 62,04*
5 Tage
2
€ 4,95*
ab € 49,80*
€ 65,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,96*
€ 61,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,06*
€ 59,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,36*
€ 57,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,10*
€ 50,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.