Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz
LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz
LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz
LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz
LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz
LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz
LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz
LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-94570
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-94570
EAN/GTIN:
     4000870945704
Suchbegriffe:
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Wandanbaulampe
Wandanbauleuchte

LED Solar-Wandleuchte EILEEN, mit PIR-Sensor, IP44, 5.5W 3000K 400lm, 2 Modi, schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: stufenweise, integrierter Schalter
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Produktart: Solar Wandleuchte
  • Reichweite: 8 Meter
  • Schutzklasse: 3
  • Sensorik: PIR Bewegungssensor + Dämmerungssensor
  • Zeiteinstellung: 45 Sekunden
  • Leistungsaufnahme: 5,5 W
  • IP-Schutzart: IP44
  • Gewicht: 557 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Erfassungswinkel: 110
  • Energieverbrauch: 6 kWh/1.000 h
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Außenbereich geeignet
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 17,5∕ 6,5∕ 19,8 cm
  • Dämmerungseinstellung: 10 Lux
  • Betriebsspannung: 3,7 V=
  • Zubehör: Akku incl
  • Artikelnummer: PAUL-94570
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: ja
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Farbe: schwarz
  • Netzanschluss: wird nicht benötigt (Solarpanel integriert)
  • Empfohlene Montagehöhe: 1,5 - 2 Meter
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Lichtverteilung: diffus
  • Lichtstrom: 400 lm
  • Zubehör: Bewegungssensor incl
  • Zubehör: Solarmodul incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 30,85*
€ 30,85*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,97*
€ 33,29*
€ 4,00*
ab € 24,75*
€ 35,76*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 25,79*
€ 35,77*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 31,58*
€ 43,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,79*
€ 30,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.