Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1-Phasen Strahler URAIL BLOSSOM, G9 max. 10W (exkl.), Weiß, Klar-/Satinglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1-Phasen Strahler URAIL BLOSSOM, G9 max. 10W (exkl.), Weiß, Klar-/Satinglas
1-Phasen Strahler URAIL BLOSSOM, G9 max. 10W (exkl.), Weiß, Klar-/Satinglas
1-Phasen Strahler URAIL BLOSSOM, G9 max. 10W (exkl.), Weiß, Klar-/Satinglas
1-Phasen Strahler URAIL BLOSSOM, G9 max. 10W (exkl.), Weiß, Klar-/Satinglas
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95343
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95343
EAN/GTIN:
     4000870953433
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
1-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 1-phasig

1-Phasen Strahler URAIL BLOSSOM, G9 max. 10W (exkl.), Weiß, Klar-/Satinglas

  • Marke: Paulmann
  • Produktart: Spot
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Material: Glas
  • Gewicht: 0,531 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Farbe: klar
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Einsatzbereich: Decke
  • Hersteller-Bestellzeichen: 953.43
  • Netzanschluss: 1-Phasen-Adapter
  • Dimmbar: ja
  • Größe: B∕ H∕ T: 7,4∕ 12,8∕ 11,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G9
  • Schutzklasse: 2
  • Steckertyp: Adapter
  • Artikelnummer: PAUL-95343
  • Material: Metall
  • Farbe: satin
  • Farbe: weiß
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 24,03*
€ 24,03*
€ 5,95*
ab € 18,77*
€ 26,03*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,90*
€ 26,27*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,17*
€ 26,66*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 20,07*
€ 27,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,79*
€ 33,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,70*
€ 29,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,97*
€ 27,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.