Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProRail3 Schienenspot APOL II, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ProRail3 Schienenspot APOL II, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot APOL II, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot APOL II, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot APOL II, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot APOL II, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
ProRail3 Schienenspot APOL II, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-95411
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-95411
EAN/GTIN:
     4000870954119
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
3-Phasen Schienensystem-Strahler
Schienensystemstrahler 3-phasig
led hochvolt reflektorlampe

ProRail3 Schienenspot APOL II, 230V, E27 max. 50W, Metall / Kunststoff, Schwarz

  • Marke: Paulmann
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör, mit dimmbaren Leuchtmitteln
  • Montageart: Schienensystem gebunden
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 30000 Std.
  • Material: Kunststoff
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hinweise: Nicht mit URail kompatibel!
    - Achtung: Ausschließlich für gewerbliche Anwendungen und professionelle Installationen geeignet
    - Mit DIALux planbar (ULD-Daten erhältlich)
  • Gewicht: 443 kg
  • Form Leuchte: rund
  • Einsatzbereich: Decke
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: Ø∕ B∕ H: 6,2∕ 13,8∕ 20,5 cm
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Zubehör: Betriebsgerät excl
  • Artikelnummer: PAUL-95411
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Schutzklasse: 1
  • Farbe: schwarz
  • Produktart: Schienenstrahler
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Steckertyp: Adapter
  • Zubehör: Schiene excl
  • Material: Metall
  • Zubehör: Adapter incl
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 45,16*
€ 45,16*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,00*
€ 47,52*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,94*
€ 48,70*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 37,60*
€ 50,91*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 39,53*
€ 53,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,73*
€ 59,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,32*
€ 51,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.