Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

URail 1-Phasen Stromschiene, 230V, max. 1000W, Metall, 200cm, Schwarz matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
URail 1-Phasen Stromschiene, 230V, max. 1000W, Metall, 200cm, Schwarz matt
URail 1-Phasen Stromschiene, 230V, max. 1000W, Metall, 200cm, Schwarz matt
URail 1-Phasen Stromschiene, 230V, max. 1000W, Metall, 200cm, Schwarz matt
URail 1-Phasen Stromschiene, 230V, max. 1000W, Metall, 200cm, Schwarz matt
URail 1-Phasen Stromschiene, 230V, max. 1000W, Metall, 200cm, Schwarz matt
Artikel-Nr.:
     911-PAUL-96905
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     PAUL-96905
EAN/GTIN:
     4000870969052
Suchbegriffe:
Stromschiene
paulmann stromschiene
stromschiene

URail 1-Phasen Stromschiene, 230V, max. 1000W, Metall, 200cm, Schwarz matt

  • Marke: Paulmann
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Produktart: 1-Phasen Stromschiene
  • Material: Metall
  • Leuchtmittel im Lieferumfang: nein
  • Hersteller-Bestellzeichen: 969.05
  • Gewicht: 0,921 kg
  • Farbe: schwarz matt
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ H∕ T: 200∕ 1,8∕ 1,8 cm
  • Artikelnummer: PAUL-96905
  • Betriebsspannung: 230 V~
  • Schutzklasse: 1
  • Einsatzbereich: Decke
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Glühdrahtprüfung: 850°C
  • Einsatzbereich: Wand
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 38,54*
€ 38,54*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 29,82*
€ 40,27*
19 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 69,00*
ab € 30,14*
€ 40,66*
Lager 911
pro Stück
€ 8,50*
ab € 32,36*
€ 43,18*
25 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,55*
ab € 32,69*
€ 43,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,09*
€ 50,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,19*
€ 46,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,93*
€ 43,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.