Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO, T5, 10,5W, 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO, T5, 10,5W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO, T5, 10,5W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO, T5, 10,5W, 6500K
Artikel-Nr.:
     911-PH16311900
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH16311900
EAN/GTIN:
     8720169163119
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G5
Sockel G5

LED Röhre MASTER LEDtube HF 600mm HO, T5, 10,5W, 6500K

  • Produktart: LED Röhre T5
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 60000 Std.
  • Lichtstrom: 1600 lm
  • Leistungsaufnahme: 10,5 W
  • Betrieb an EVG
  • Kolbenform: T5
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Energieverbrauch: 11 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1407659
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Philips
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 24 W
  • Betriebsspannung: 30-120 V
  • Ausstrahlungswinkel: 200 °
  • Artikelnummer: PH16311900
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Endkappen nicht rotierend
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 14,75*
€ 18,16*
1
€ 8,50*
ab € 18,50*
€ 18,50*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 15,61*
€ 19,13*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 13,92*
€ 20,80*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 16,70*
€ 23,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,48*
€ 24,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,70*
€ 19,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
16317100
ab € 15,37*
Ähnlich
Philips
871869674323200
ab € 9,43*
Ähnlich
Philips
16309600
ab € 13,85*
Ähnlich
Philips
16313300
ab € 15,34*
Ähnlich
Philips
16315700
ab € 15,39*
Ähnlich
Philips
41909400
ab € 18,05*
Ähnlich
Philips
74953800
ab € 14,55*
Ähnlich
Philips
871869674331700
ab € 12,65*
Ähnlich
Philips
871869674333100
ab € 12,92*
Ähnlich
Philips
871869674335500
ab € 14,75*
Ähnlich
Philips
8718696743379
ab € 14,85*
Ähnlich
Philips
871869674339300
ab € 14,72*
Ähnlich
Philips
871869674327000
ab € 9,51*
Ähnlich
Philips
74951400
ab € 13,22*
Ähnlich
Philips
871869674329400
ab € 12,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.