Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 36°, 3,7W, 2700K, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 36°, 3,7W, 2700K, dimmbar
LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 36°, 3,7W, 2700K, dimmbar
LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 36°, 3,7W, 2700K, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-PH30811400
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH30811400
EAN/GTIN:
     8719514308114
Suchbegriffe:
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10

LED Lampe MASTER LEDspot Value, GU10, 36°, 3,7W, 2700K, dimmbar

  • Lichtstrom: 270 lm
  • Lichtstärke: 500 cd
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: LED Reflektorlampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 3,7 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 35 W
  • Farbwiedergabeindex: 90 Ra
  • EPREL Nr.: 467615
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Artikelnummer: PH30811400
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,46*
€ 3,46*
3 Tage
10
1
€ 6,40*
ab € 2,71*
€ 4,16*
1
€ 5,00*
ab € 2,86*
€ 4,38*
3 Tage
49
1
€ 7,50*
ab € 2,88*
€ 4,40*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 3,15*
€ 4,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
30813800
ab € 2,81*
Ähnlich
Philips
31212800
ab € 10,27*
Ähnlich
Philips
31228900
ab € 3,35*
Ähnlich
Philips
70777700
ab € 2,71*
Ähnlich
Philips
66271400
ab € 5,29*
Ähnlich
Philips
67541700
ab € 4,30*
Ähnlich
Philips
70523700
ab € 4,06*
Ähnlich
Philips
70775300
ab € 2,71*
Ähnlich
Philips
31214200
ab € 10,42*
Ähnlich
Philips
70525100
ab € 3,97*
Ähnlich
Philips
70787600
ab € 2,81*
Ähnlich
Philips
70789000
ab € 2,66*
Ähnlich
Philips
70795100
ab € 2,80*
Ähnlich
Philips
70791300
ab € 2,80*
Ähnlich
Philips
70811800
ab € 4,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.