Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube 1200mm UO, T8, 14,7W, 6500K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhre MASTER LEDtube 1200mm UO, T8, 14,7W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube 1200mm UO, T8, 14,7W, 6500K
LED Röhre MASTER LEDtube 1200mm UO, T8, 14,7W, 6500K
Artikel-Nr.:
     911-PH31660700
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH31660700
EAN/GTIN:
     8719514316607
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhre MASTER LEDtube 1200mm UO, T8, 14,7W, 6500K

  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 75000 Std.
  • Leistungsaufnahme: 15 W
  • Kolbenform: T8
  • Artikelnummer: PH31660700
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 36 W
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 6500 K
  • Energieverbrauch: 15 kWh/1.000 h
  • EPREL Nr.: 1206975
  • Energieeffizienz-Klasse: C
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • Rotierende Endkappen
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 8,02*
€ 10,14*
1
€ 8,50*
ab € 10,73*
€ 10,73*
1 Tag
62
1
€ 5,90*
ab € 8,00*
€ 11,17*
1
€ 5,46*
ab € 8,03*
€ 11,22*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 9,77*
€ 13,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,58*
€ 16,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 6,99*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,01*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,55*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 5,91*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
61602100
ab € 11,06*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,64*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,40*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,85*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,20*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,85*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,81*
Ähnlich
Philips
633032
ab € 10,14*
Ähnlich
Philips
48537200
ab € 1,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.