Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhre MASTER LEDtube 1050mm UO, T8, 16W, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Röhre MASTER LEDtube 1050mm UO, T8, 16W, 4000K
LED Röhre MASTER LEDtube 1050mm UO, T8, 16W, 4000K
LED Röhre MASTER LEDtube 1050mm UO, T8, 16W, 4000K
Artikel-Nr.:
     911-PH61602100
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH61602100
EAN/GTIN:
     8718699616021
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED Röhre MASTER LEDtube 1050mm UO, T8, 16W, 4000K

  • Betrieb an KVG/VVG/230V
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G13
  • Produktart: LED Röhre T8
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 75000 Std.
  • Lichtstrom: 2500 lm
  • Leistungsaufnahme: 16 W
  • Kolbenform: T8
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 38 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 4000 K
  • EPREL Nr.: 1206972
  • Energieverbrauch: 16 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 160 °
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Artikelnummer: PH61602100
  • Rotierende Endkappen
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 11,67*
€ 14,35*
1
€ 8,50*
ab € 14,49*
€ 14,49*
10
€ 5,95*
ab € 12,45*
€ 15,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,06*
€ 16,38*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 13,11*
€ 18,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
68708600
ab € 7,26*
Ähnlich
Philips
68710900
ab € 7,07*
Ähnlich
Philips
PH-69749800
ab € 5,42*
Ähnlich
Philips
PH-69751100
ab € 6,11*
Ähnlich
Philips
MTEMHO0608W830
ab € 5,80*
Ähnlich
Philips
72855000
ab € 11,64*
Ähnlich
Philips
59235600
ab € 7,44*
Ähnlich
Philips
59241700
ab € 8,86*
Ähnlich
Philips
59237000
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59243100
ab € 8,82*
Ähnlich
Philips
59239400
ab € 7,25*
Ähnlich
Philips
59245500
ab € 8,84*
Ähnlich
Philips
48537200
ab € 1,38*
Ähnlich
Philips
31660700
ab € 7,90*
Ähnlich
Philips
31658400
ab € 7,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.