Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 2700K, 5er Multipack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 2700K, 5er Multipack
LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 2700K, 5er Multipack
LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 2700K, 5er Multipack
Artikel-Nr.:
     911-PH70029400
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH70029400
EAN/GTIN:
     8718699700294
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED Lampe CorePro LEDspot, GU10, 36°, 4,6W, 2700K, 5er Multipack

  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • EPREL Nr.: 387358
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Leistungsaufnahme: 4,6 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 50 W
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Produktart: LED Reflektorlampe
  • Lichtstrom: 355 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Lichtstärke: 700 cd
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Artikelnummer: PH70029400
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 9,64*
€ 9,64*
3 Tage
18
1
pro Stück
€ 6,40*
ab € 7,52*
€ 10,48*
6
pro Stück
€ 5,00*
ab € 8,79834*
€ 11,79834*
1 Tag
65
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,64*
€ 12,08*
Lager 911
1
pro Stück
€ 8,50*
ab € 8,79*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 8,79* pro Paket)
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
35883600
ab € 2,30*
Ähnlich
Philips
35885000
ab € 2,32*
Ähnlich
Philips
72835200
ab € 1,61*
Ähnlich
Philips
73022500
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
72839000
ab € 1,62*
Ähnlich
Philips
75253100
ab € 1,58*
Ähnlich
Philips
72133900
ab € 2,20*
Ähnlich
Philips
75251700
ab € 1,44*
Ähnlich
Philips
72137700
ab € 2,32*
Ähnlich
Philips
72833800
ab € 1,61*
Ähnlich
Philips
72135300
ab € 2,14*
Ähnlich
Philips
72837600
ab € 1,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.