Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R50, E14, 4,3W, 2700K, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R50, E14, 4,3W, 2700K, dimmbar
LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R50, E14, 4,3W, 2700K, dimmbar
LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R50, E14, 4,3W, 2700K, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-PH81177100
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH81177100
EAN/GTIN:
     8718696811771
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe

LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R50, E14, 4,3W, 2700K, dimmbar

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E14
  • Produktart: LED Lampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 390 lm
  • Lichtstärke: 550 cd
  • Kolbenform: R50
  • Leistungsaufnahme: 4,3 W
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • EPREL Nr.: 397642
  • Energieverbrauch: 5 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: ja
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Artikelnummer: PH81177100
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,49*
€ 5,49*
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 6,61*
4 Tage
14
€ 6,40*
ab € 4,49*
€ 6,62*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 4,49*
€ 6,77*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 4,97*
€ 7,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81171900
ab € 3,35*
Ähnlich
Philips
81175700
ab € 3,56*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 4,99*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,72*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 6,11*
Ähnlich
Philips
81185600
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.