Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 4W, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 4W, 2700K
LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 4W, 2700K
LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 4W, 2700K
Artikel-Nr.:
     911-PH81183200
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH81183200
EAN/GTIN:
     8718696811832
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe

LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 4W, 2700K

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: LED Lampe
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstrom: 410 lm
  • Lichtstärke: 620 cd
  • Leistungsaufnahme: 4 W
  • Kolbenform: R80
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 60 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • EPREL Nr.: 397645
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Artikelnummer: PH81183200
  • Abgabemenge: 1 Stück
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 6,65*
€ 6,65*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 4,72*
€ 6,82*
10 Tage
124
€ 6,90*
ab € 5,13*
€ 7,50*
4 Tage
11
€ 6,40*
ab € 5,44*
€ 7,55*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,06*
€ 8,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,10*
€ 9,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,36*
€ 8,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81171900
ab € 3,35*
Ähnlich
Philips
81175700
ab € 3,56*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 4,99*
Ähnlich
Philips
81177100
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 6,11*
Ähnlich
Philips
81185600
ab € 5,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.