Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 8W, 2700K


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 8W, 2700K
LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 8W, 2700K
LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 8W, 2700K
Artikel-Nr.:
     911-PH81185600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH81185600
EAN/GTIN:
     8718696811856
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Hochvolt-Halogen-Reflektorlampe

LED Lampe CorePro LEDspot, 36°, R80, E27, 8W, 2700K

  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Produktart: LED Lampe
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 15000 Std.
  • Lichtstärke: 1100 cd
  • Lichtstrom: 735 lm
  • Leistungsaufnahme: 8 W
  • Kolbenform: R80
  • entspricht einer Glühlampe mit Leistung von: 100 W
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Farbwiedergabeindex: 80 Ra
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • EPREL Nr.: 397646
  • Energieverbrauch: 8 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Dimmbar: nein
  • Marke: Philips
  • Betriebsspannung: 220-240 V
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • KEMA geprüft (Niederlande): ja
  • Artikelnummer: PH81185600
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 7,81*
€ 7,81*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 5,99*
€ 8,59*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 6,45*
€ 8,84*
4 Tage
4
1
€ 6,40*
ab € 6,47*
€ 8,87*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 7,16*
€ 9,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,81*
€ 11,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,53*
€ 11,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
81171900
ab € 3,35*
Ähnlich
Philips
81175700
ab € 3,56*
Ähnlich
Philips
81179500
ab € 4,99*
Ähnlich
Philips
81183200
ab € 4,72*
Ähnlich
Philips
81177100
ab € 4,05*
Ähnlich
Philips
81181800
ab € 6,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.