Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TCMASTER Colour, G8.5, 20W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TCMASTER Colour, G8.5, 20W
Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TCMASTER Colour, G8.5, 20W
Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TCMASTER Colour, G8.5, 20W
Artikel-Nr.:
     911-PH87158600
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     PH87158600
EAN/GTIN:
     8727900871586
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe G8.5
Entladungslampe Sockel G8.5
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel Stabform

Philips Halogen-Metalldampf-Lampe CDM-TCMASTER Colour, G8.5, 20W

  • Marke: Philips
  • Farbtemperatur: 2980 K
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G8.5
  • Artikelnummer: PH87158600
  • Brennstellung: Beliebig
  • Dimmbar: nein
  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Energieverbrauch: 22 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Gewicht: 0,01 kg
  • Kolbenform: T14
  • Lampenleistung: 20 W
  • Material: Quartzglas
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Halogen Metalldampflampe
  • Quecksilbergehalt: 3.35 mg
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 22,90*
€ 22,90*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,67*
€ 27,68*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 20,72*
€ 27,76*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 21,11*
€ 28,39*
3 Tage
16
1
€ 4,95*
ab € 23,03*
€ 30,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91149700
ab € 17,13*
Ähnlich
Philips
93062700
ab € 17,48*
Ähnlich
Philips
16366400
ab € 17,95*
Ähnlich
Philips
91153400
ab € 17,08*
Ähnlich
Philips
16368800
ab € 17,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.