Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     911-RA24317325
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA24317325
EAN/GTIN:
     4008597173257
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2200W 235V-0102, zweiseitig gesockelt, regelbar

  • Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Std.
  • Artikelnummer: RA24317325
  • Betriebsspannung: 235 V~
  • Größe: Ø∕ L: 1,2∕ 34,5 cm
  • Marke: RADIUM
  • Dimmbar: ja
  • Energieverbrauch: 2200 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Infrarotstrahler, Stabform mit Anschlusskabeln
  • Leistungsaufnahme: 2200 W
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel stabform
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 52,90*
€ 61,02*
1
€ 8,50*
ab € 64,53*
€ 64,53*
11 Tage
unbekannt
12
Frei Haus
ab € 56,88*
€ 65,63*
1
€ 5,00*
ab € 58,61*
€ 74,18*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 58,62*
€ 74,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,36*
€ 87,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,22*
€ 82,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,49*
€ 80,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
24317348
ab € 42,95*
Ähnlich
Radium
24317343
ab € 43,28*
Ähnlich
Radium
24317403
ab € 39,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.