Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2000W 235V-0826 K/S, zweiseitig gesockelt, regelbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2000W 235V-0826 K/S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2000W 235V-0826 K/S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2000W 235V-0826 K/S, zweiseitig gesockelt, regelbar
Artikel-Nr.:
     911-RA24317343
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA24317343
EAN/GTIN:
     4008597173431
Suchbegriffe:
Infrarot-Leuchtmittel
Infrarotlampe Leuchtmittel
Leuchtmittel Stabform
Stabform

Ralotherm Infrarotstrahler mit Kabel, ITT 2000W 235V-0826 K/S, zweiseitig gesockelt, regelbar

  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Marke: RADIUM
  • Betriebsspannung: 235 V~
  • Größe: Ø∕ L: 1∕ 35,1 cm
  • Energieverbrauch: 2000 kWh/1.000 h
  • Lampentyp: Infrarotstrahler, Stabform mit Anschlusskabeln
  • Leistungsaufnahme: 2000 W
  • Lichtfarbe: Infrarot
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 5000 Std.
  • Produktart: Infrarotstrahler
  • Artikelnummer: RA24317343
Weitere Suchbegriffe: leuchtmittel stabform
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12
€ 5,95*
ab € 52,02*
€ 61,10*
1
€ 8,50*
ab € 62,04*
€ 62,04*
5 Tage
4
1
€ 7,50*
ab € 43,28*
€ 68,68*
1
€ 5,00*
ab € 56,18*
€ 72,08*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 55,82*
€ 72,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,09*
€ 85,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,84*
€ 84,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,85*
€ 80,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,60*
€ 78,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,59*
€ 74,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,82*
€ 66,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.