Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-TS 2000W/N/L/400/K12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-TS 2000W/N/L/400/K12S
Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-TS 2000W/N/L/400/K12S
Artikel-Nr.:
     911-RA32416582
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA32416582
EAN/GTIN:
     4008597165825
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel K12s-36
Sockel K12s-36

Halogenmetalldampflampe Quarzbrenner HRI-TS 2000W/N/L/400/K12S

  • Größe: Ø∕ L: 3,2∕ 27,4 cm
  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 4100 K
  • Quecksilbergehalt: 220.0 mg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: Kabel
  • für geschlossene Leuchten geeignet,
  • Betriebsspannung: 400 V
  • Brennlage: 15 h
  • Drosselnennstrom: 10,3 A
  • Energieverbrauch: 2365 kWh/1.000 h
  • Artikelnummer: RA32416582
  • Farbwiedergabeindex: 65 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 2B
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Lampennennstrom: 10,4 A
  • Lampentyp: Halogenmetalldampflampe
  • Leistungsaufnahme: 2000 W
  • Leuchtmitteltyp: Halogen
  • Lichtausbeute: 107 lm/W
  • Lichtfarbe: neutralweiß
  • Lichtstrom: 230000 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 8000 Std.
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Halogenmetalldampflampe HRI-TS
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4
1
Frei Haus
ab € 120,33*
€ 159,80*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 194,87*
€ 214,51*
1
€ 8,50*
ab € 218,78*
€ 218,78*
1
Frei Haus
ab € 197,04*
€ 235,36*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 198,43*
€ 235,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,59*
€ 280,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,71*
€ 278,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,08*
€ 266,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,25*
€ 259,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 198,43*
€ 236,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.