Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 600 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 600 Watt
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 600 Watt
Artikel-Nr.:
     911-RA34411907
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA34411907
EAN/GTIN:
     4008597119071
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E40 600 Watt

  • Größe: Ø: 4,7 cm
  • Größe: L: 28,5 cm
  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 2100 K
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Hochdruck Natriumdampflampe RNP-T/LR
  • Quecksilbergehalt: 24.0 mg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Verbesserte wirtschaftliche Lebensdauer, nach 16 000 h noch ca. 95% funktionstüchtige Lampen. / Improved economical life-time, after 16 000 hours still 95% working lamps. / Durée de vie économique améliorée, après 16 000 heures encore 95% de lampes foncti
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Kompensationskondensator: 65 µF
  • Lampennennstrom: 6,2 A
  • Lampentyp: Hochdruck Natriumdampflampe
  • Leistungsaufnahme: 600 W
  • Leuchtmitteltyp: Natriumdampf
  • Lichtausbeute: 150 lm/W
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lichtstrom: 90000 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 9000 Std.
  • mittlere Leuchtdichte: 770 cd/cm²
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • Brennlage: 180 h
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: RA34411907
  • Energieverbrauch: 660 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 20 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 4
  • RNP-T/LR Super Röhrenform, klar / tubular shape, clear / forme tubulaire, claires
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 34,36*
€ 34,36*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 30,65*
€ 36,42*
12
Frei Haus
ab € 30,88334*
€ 36,89334*
12
Frei Haus
ab € 31,28084*
€ 37,26084*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 30,95*
€ 42,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,77*
€ 49,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,80*
€ 46,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
34410739
ab € 16,42*
Ähnlich
Radium
34415211
ab € 6,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.