Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E27 70 Watt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E27 70 Watt
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E27 70 Watt
Artikel-Nr.:
     911-RA34415211
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA34415211
EAN/GTIN:
     4008597152115
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Entladungslampe E27

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/LR Super, Röhrenform, Sockel E27 70 Watt

  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Radium
  • EPREL Nr.: 869020
  • Farbtemperatur: 2000 K
  • Produktart: Hochdruck Natriumdampflampe RNP-T/LR
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Netzfrequenz: 50 Hz
  • mittlere Leuchtdichte: 360 cd/cm²
  • Lichtstrom: 6600 lm
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lichtausbeute: 93 lm/W
  • Leuchtmitteltyp: Natriumdampf
  • Leistungsaufnahme: 70 W
  • Lampentyp: Hochdruck Natriumdampflampe
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Farbwiedergabestufe: 4
  • Farbwiedergabeindex: 20 Ra
  • Energieverbrauch: 79 kWh/1.000 h
  • Größe: L: 15,6 cm
  • Brennlage: 180 h
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: RA34415211
  • Quecksilbergehalt: 19.0 mg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E27
  • Verbesserte wirtschaftliche Lebensdauer, nach 16 000 h noch ca. 95% funktionstüchtige Lampen. / Improved economical life-time, after 16 000 hours still 95% working lamps. / Durée de vie économique améliorée, après 16 000 heures encore 95% de lampes foncti
  • Größe: Ø: 3,8 cm
  • RNP-T/LR Super Röhrenform, klar / tubular shape, clear / forme tubulaire, claires
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 9,56*
€ 9,56*
12
€ 5,95*
ab € 7,78*
€ 10,12*
23 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 8,60*
€ 11,09*
3 Tage
5
1
€ 7,50*
ab € 6,76*
€ 11,25*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 12,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Radium
34410739
ab € 16,43*
Ähnlich
Radium
34411127
ab € 312,0924*
Ähnlich
Radium
34411907
ab € 30,31*
Ähnlich
Radium
34410738
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.