Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/XLR, 230V, E40, 152W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/XLR, 230V, E40, 152W
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/XLR, 230V, E40, 152W
Artikel-Nr.:
     911-RA34418092
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA34418092
EAN/GTIN:
     4058075803572
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-T/XLR, 230V, E40, 152W

  • Größe: Ø∕ L: 4,7∕ 21 cm
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Marke: Radium
  • Farbtemperatur: 2000 K
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Drosselnennstrom: 1,8 A
  • Energieverbrauch: 167,2 kWh/1.000 h
  • Farbwiedergabeindex: 25 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 4
  • Artikelnummer: RA34418092
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Lampentyp: Hochdruck Natriumdampflampe
  • Leistungsaufnahme: 152 W
  • Leuchtmitteltyp: Natriumdampf
  • Lichtausbeute: 115,13 lm/W
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lichtstrom: 17500 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 48000 Std.
  • Nennstrom: 1,8 A
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: Hochdruck Natriumdampflampe RNP-T/XLR
  • Quecksilbergehalt: 24.0 mg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Brennlage: h180
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Lampenform: Röhre, einseitig gesockelt
  • Zündspannung: 3,3 bis 5,0 kVs
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,89*
€ 14,89*
11 Tage
350
€ 6,90*
ab € 12,53*
€ 18,95*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 13,53*
€ 19,45*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,65*
€ 19,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.