Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR 400W, 230V, E40, 400W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR 400W, 230V, E40, 400W
Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR 400W, 230V, E40, 400W
Artikel-Nr.:
     911-RA34418955
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA34418955
EAN/GTIN:
     4008597189555
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Natriumdampf-Hochdrucklampe
Leuchtmittel E40

Natriumdampf-Hochdrucklampe RNP-E/LR 400W, 230V, E40, 400W

  • Marke: Radium
  • Energieeffizienz-Klasse: E
  • EPREL Nr.: 873971
  • Farbtemperatur: 2000 K
  • Leistungsaufnahme: 400 W
  • Lampentyp: Natriumdampf-Hochdrucklampe
  • Lampennennstrom: 4,4 A
  • Hersteller-Bestellzeichen: RNP-E/LR 400W/S/230/E40
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: nein
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: nein
  • Farbwiedergabestufe: 4
  • Farbwiedergabeindex: 25 Ra
  • Energieverbrauch: 451 kWh/1.000 h
  • Drosselnennstrom: 4,6 A
  • Dimmbar: ja
  • Größe: Ø∕ L: 12,2∕ 29 cm
  • Betriebsspannung: 230 V
  • Artikelnummer: RA34418955
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Leuchtmitteltyp: Natriumdampf
  • Lichtausbeute: 137,8 lm/W
  • Lichtfarbe: ultra warmweiß
  • Lichtstrom: 56500 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 32000 Std.
  • Produktart: Hochdruck Natriumdampflampe RNP-E/LR
  • Quecksilbergehalt: 24.0 mg
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: E40
  • Brennlage: h180
  • Zündspannung: 4,0 bis 5,0 kVs
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, entladungslampe e40
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 20,33*
€ 20,33*
21 Tage
nicht lagernd
12
€ 4,95*
ab € 18,07*
€ 22,90*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 18,39*
€ 26,23*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,90*
€ 28,13*
12
€ 5,95*
ab € 26,16*
€ 31,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,10*
€ 26,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LEDVANCE
4050300281179
ab € 15,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.