Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Röhrenlampe DC TUBE T5 NEO 28/54 830/G5, für externe Treiber, 114.9cm, 24.5W 3000K 4000lm 220°, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Röhrenlampe DC TUBE T5 NEO 28/54 830/G5, für externe Treiber, 114.9cm, 24.5W 3000K 4000lm 220°, dimmbar
LED Röhrenlampe DC TUBE T5 NEO 28/54 830/G5, für externe Treiber, 114.9cm, 24.5W 3000K 4000lm 220°, dimmbar
LED Röhrenlampe DC TUBE T5 NEO 28/54 830/G5, für externe Treiber, 114.9cm, 24.5W 3000K 4000lm 220°, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-RA43720831
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA43720831
EAN/GTIN:
     4008597208317
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G53
Sockel G53

LED Röhrenlampe DC TUBE T5 NEO 28/54 830/G5, für externe Treiber, 114.9cm, 24.5W 3000K 4000lm 220°, dimmbar

  • Farbe: weiß matt
  • Leistungsaufnahme: 24,5 W
  • Lampentyp: T5-LED-Röhre für externen LED-Treiber
  • IP-Schutzart: IP20
  • Hersteller-Bestellzeichen: RL-T5 28/54 NEO 830/G5 DC
  • Leuchtmittel ist geeignet für den Einsatz in Leuchten ohne Schutzglas: ja
  • Leuchtmittel ist nur geeignet für den Einsatz in Leuchten mit Schutzglas: ja
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 163 lm/W
  • Lichtfarbe: warmweiß
  • Lichtstrom: 4000 lm
  • Farbwiedergabestufe: 1B
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Energieverbrauch: 25 kWh/1.000 h
  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Größe: Ø∕ L: 1,7∕ 114,9 cm
  • Marke: Radium
  • Betriebsspannung: 69-70 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 220 °
  • Zubehör: Treiber excl
  • Artikelnummer: RA43720831
  • Farbwiedergabeindex: 80-89 Ra
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Dimmbar: ja
  • Leistungs-Spanne (je mach Dimm-Niveau): 13,8 bis 24,5 Watt
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 90000 Std.
  • Nennstrom: 200-350 mA
  • Produktart: LED Röhre T5
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: G5
  • Lichtstrom-Spanne (je mach Dimm-Niveau): 2350lm bis 4000lm
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): 5 SDCM
Weitere Suchbegriffe: led röhre
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 11,28*
€ 11,28*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,11*
€ 12,80*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 10,70*
€ 13,52*
10
€ 5,95*
ab € 11,39*
€ 14,33*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 10,30*
€ 14,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,77*
€ 17,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.