Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Reflektorlampe STAR PAR16 50 DIM 927/WFL, GU10, 4.5W 2700K 350lm 600cd 36°, CRi >90, dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Reflektorlampe STAR PAR16 50 DIM 927/WFL, GU10, 4.5W 2700K 350lm 600cd 36°, CRi >90, dimmbar
LED Reflektorlampe STAR PAR16 50 DIM 927/WFL, GU10, 4.5W 2700K 350lm 600cd 36°, CRi >90, dimmbar
LED Reflektorlampe STAR PAR16 50 DIM 927/WFL, GU10, 4.5W 2700K 350lm 600cd 36°, CRi >90, dimmbar
Artikel-Nr.:
     911-RA44020752
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     RA44020752
EAN/GTIN:
     4008597207525
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED Reflektorlampe STAR PAR16 50 DIM 927/WFL, GU10, 4.5W 2700K 350lm 600cd 36°, CRi >90, dimmbar

  • Farbe: weiß
  • EPREL Nr.: 1752930
  • Artikelnummer: RA44020752
  • Ausstrahlungswinkel: 36 °
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Marke: Radium
  • Größe: Ø∕ L: 5,1∕ 5,4 cm
  • Dimmbar: ja
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Energieverbrauch: 4 kWh/1.000 h
  • Farbtemperatur: 2700 K
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Farbwiedergabestufe: 1A
  • Hersteller-Bestellzeichen: RL-PAR16 50 DIM 927/WFL
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kolbenform: PAR16
  • Lampentyp: LED Spot / PAR16 Reflektorlampe
  • Leistungsaufnahme: 4,5 W
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Lichtausbeute: 77 lm/W
  • Lichtfarbe: extra warmweiß
  • Lichtstärke: 600 cd
  • Lichtstrom: 350 lm
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 25000 Std.
  • Nennstrom: 27 mA
  • Netzfrequenz: 50/60 Hz
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Produktart: LEDspot PAR16
  • Schaltzyklen: 100000
  • Sockelbezeichnung des Leuchtmittels: GU10
  • Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse): 5 SDCM
  • Leistungsfaktor: 0,5
  • Energieeffizienzindex (EEI): 0,15
  • Photobiologische Sicherheit nach EN 62471: RG1
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,02*
€ 3,02*
18 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,71*
€ 3,81*
1 Tag
973
1
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 4,33*
10
€ 5,95*
ab € 3,11*
€ 4,36*
Lager 911
1
€ 8,50*
ab € 2,80*
€ 4,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.