Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funkhandsender 1-Kanal, einfarbig, 4 ZONEN, für RU-80450, dynamisch, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Funkhandsender 1-Kanal, einfarbig, 4 ZONEN, für RU-80450, dynamisch, IP20
Funkhandsender 1-Kanal, einfarbig, 4 ZONEN, für RU-80450, dynamisch, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-80579
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-80579
EAN/GTIN:
     4012094805795
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
funk handsender

Funkhandsender 1-Kanal, einfarbig, 4 ZONEN, für RU-80450, dynamisch, IP20

  • IP-Schutzart: IP20
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Schutzklasse: 3
  • Material: Kunststoff
  • Produktart: Sender
  • Betriebsspannung: 3
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Marke: Rutec
  • Art der Steuerung: RF
  • Größe: L∕ B∕ H: 13,65∕ 4∕ 1,15 cm
  • Artikelnummer: RU-80579
  • Anzahl der Farbkanäle: 5
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 22,44*
€ 22,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,51*
€ 24,01*
€ 5,95*
ab € 17,91*
€ 24,73*
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 18,95*
€ 26,06*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 19,47*
€ 26,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,89*
€ 32,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,47*
€ 23,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
80450
ab € 48,43*
Zubehör
Rutec Licht
80462
ab € 48,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.