Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip VARDAflex ECO PLUS REACH, 15m Rolle, 24V, Innen, 3000K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LEDStrip VARDAflex ECO PLUS REACH, 15m Rolle, 24V, Innen, 3000K, IP20
Flex.LEDStrip VARDAflex ECO PLUS REACH, 15m Rolle, 24V, Innen, 3000K, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-82215-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-82215-V2
EAN/GTIN:
     4012094812151
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LEDStrip VARDAflex ECO PLUS REACH, 15m Rolle, 24V, Innen, 3000K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Selbstklebend
  • Produktart: LED Strip
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • Marke: Rutec
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 1500∕ 1∕ 0,16 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Farbtemperatur: 2900 | 3100 K
  • IP-Schutzart: IP20
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Zubehör: Endstück excl
  • Artikelnummer: RU-82215-V2
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 120
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 316,75*
€ 366,76*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 325,51*
€ 377,43*
€ 8,50*
ab € 387,22*
€ 387,22*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 334,74*
€ 389,64*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 347,74*
€ 401,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,64*
€ 463,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 386,43*
€ 459,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 370,45*
€ 440,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 364,48*
€ 433,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,74*
€ 398,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 1,98*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.