Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM PLUS, 5m Rolle, 24V, Innen, 2700K, IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM PLUS, 5m Rolle, 24V, Innen, 2700K, IP20
Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM PLUS, 5m Rolle, 24V, Innen, 2700K, IP20
Artikel-Nr.:
     911-RU-86327
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-86327
EAN/GTIN:
     4012094863276
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LEDStrip VARDAflex QUANTUM PLUS, 5m Rolle, 24V, Innen, 2700K, IP20

  • Energieeffizienz-Klasse: D
  • Artikelnummer: RU-86327
  • Zubehör: Endstück excl
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1∕ 0,18 cm
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbtemperatur: 2600 | 2800 K
  • Produktart: LED Strip
  • Selbstklebend
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Kleinster Biegeradius: 15°
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 64
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 62,16*
€ 62,16*
3 Tage
5
€ 6,40*
ab € 52,97*
€ 68,48*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 54,39*
€ 69,85*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 56,03*
€ 71,27*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,02*
€ 73,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,85*
€ 83,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,58*
€ 80,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,56*
€ 76,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,45*
€ 74,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70422
ab € 2,03*
Zubehör
Rutec Licht
70421
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.