Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Strip VARDAflex DOUBLE im Schlauch, 5m Rolle, 24V, RGB, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Strip VARDAflex DOUBLE im Schlauch, 5m Rolle, 24V, RGB, IP65
Flex. LED Strip VARDAflex DOUBLE im Schlauch, 5m Rolle, 24V, RGB, IP65
Artikel-Nr.:
     911-RU-86549
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-86549
EAN/GTIN:
     4012094865492
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex. LED Strip VARDAflex DOUBLE im Schlauch, 5m Rolle, 24V, RGB, IP65

  • IP-Schutzart: IP68
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,3∕ 0,4 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Nicht selbstklebend
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Produktart: LED Strip
  • Marke: Rutec
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-86549
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Zubehör: Endstück incl
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 60
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 132,61*
€ 161,20*
€ 8,50*
ab € 162,26*
€ 162,26*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,03*
€ 165,59*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 141,66*
€ 170,41*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 144,66*
€ 175,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,41*
€ 202,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,33*
€ 200,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,44*
€ 192,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,03*
€ 184,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,66*
€ 168,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.