Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zubehör für LED Leiste VARDAflex TARA - T-Verbinder, 12V, steckbar, mit Beleuchtung, 3000K, rechts


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zubehör für LED Leiste VARDAflex TARA - T-Verbinder, 12V, steckbar, mit Beleuchtung, 3000K, rechts
Zubehör für LED Leiste VARDAflex TARA - T-Verbinder, 12V, steckbar, mit Beleuchtung, 3000K, rechts
Artikel-Nr.:
     911-RU-88085
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-88085
EAN/GTIN:
     4012094880853

Zubehör für LED Leiste VARDAflex TARA - T-Verbinder, 12V, steckbar, mit Beleuchtung, 3000K, rechts

  • Dimmbar: ja
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Zulassung für die Montage an/auf entflammbaren Flächen: Für Betriebsstätten
  • Schutzklasse: 3
  • Dimmbarkeit: mit entsprechendem Zubehör,PWM Pulsweitenmodulation,herstellerspezifisch
  • Lichtfarbe: weiß
  • Produktart: T-Verbinder
  • Leuchtentyp: Unterbauleuchte, Lichtleiste
  • Betriebsspannung: 12
  • Montageart: Systemgebunden
  • Größe: Gesamt-L∕ B∕ H: 3,57∕ 2,06∕ 1 cm
  • Marke: Rutec
  • Umgebungstemperatur: -20 ... +40 °C
  • Artikelnummer: RU-88085
  • Farbtemperatur: 3000 K
  • Zulassung für die Montage an/auf entflammbaren Flächen: die durch Faser- und/oder Staubablagerung feuergefährdet sind
  • Größe: sichtbarer Teil-L∕ B∕ H: 3,57∕ 1,26∕ 1 cm
  • Lichtfarbe: warmweiß
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,72*
€ 5,72*
€ 5,95*
ab € 4,82*
€ 7,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 4,87*
€ 7,23*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 5,03*
€ 7,45*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 5,17*
€ 7,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,45*
€ 8,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
88079
ab € 38,19*
Zubehör
Rutec Licht
88081
ab € 9,79*
Zubehör
Rutec Licht
88071
ab € 11,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.