Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex. LED Strip VARDAflex ECO AC, 5m Rolle, 4000K, 200-240V, 50/60Hz, IP65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex. LED Strip VARDAflex ECO AC, 5m Rolle, 4000K, 200-240V, 50/60Hz, IP65
Flex. LED Strip VARDAflex ECO AC, 5m Rolle, 4000K, 200-240V, 50/60Hz, IP65
Artikel-Nr.:
     911-RU-B74908-V2
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-B74908-V2
EAN/GTIN:
     4012094229089
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex. LED Strip VARDAflex ECO AC, 5m Rolle, 4000K, 200-240V, 50/60Hz, IP65

  • Energieeffizienz-Klasse: G
  • Produktart: LED Strip
  • IP-Schutzart: IP65
  • Farbtemperatur: 3700 | 4300 K
  • Farbe: weiß
  • Einsatzraum: Für den Innenbereich geeignet
  • Größe: L∕ B∕ H: 500∕ 1,55∕ 0,65 cm
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Nicht selbstklebend
  • Leuchtmitteltyp: LED
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • Marke: Rutec
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Artikelnummer: RU-B74908-V2
  • Einsatzraum: Für den Außenbereich geeignet
  • Kleinster Biegeradius: 50°
  • Zubehör: Endstück incl
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 54
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 128,49*
€ 128,49*
€ 5,95*
ab € 104,95*
€ 130,22*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 108,67*
€ 134,13*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 111,75*
€ 138,44*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 114,98*
€ 142,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,44*
€ 164,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,42*
€ 162,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 130,76*
€ 155,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,17*
€ 147,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.