Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Plus CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 4000K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Plus CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 4000K
Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Plus CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 4000K
Artikel-Nr.:
     911-RU-B82478
Hersteller:
     Rutec Licht
Herst.-Nr.:
     RU-B82478
EAN/GTIN:
     4012094224787
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

Flex.LEDStrip Box VARDAflex Eco Plus CRI90, 24V, Innen, 5m Rolle, 4000K

  • Marke: Rutec
  • Farbtemperatur: 3900 | 4100 K
  • Energieeffizienz-Klasse: F
  • Schutzklasse: 3
  • Produktart: LED Strip
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Lichtstrom: 934 lm
  • Lichtfarbe: weiß
  • Leistungsaufnahme: 48 W
  • LED kann ausgetauscht werden: nein
  • IP-Schutzart: IP20
  • Farbwiedergabeindex: 90-100 Ra
  • Größe: L∕ B∕ T: 500∕ 0,8∕ 0,14 cm
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Ausstrahlungswinkel: 120 °
  • Zubehör: Abdeckung excl
  • Artikelnummer: RU-B82478
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • LED-Betriebsgerät spannungsgesteuert
  • Größe: einzelne Abschnitte-L: 5 cm
  • Zubehör: Endstück excl
  • Selbstklebend
  • Zubehör: Anschlussset incl
  • Polzahl: 2
  • Kleinster Biegeradius: 20°
  • Leistung pro Meter: 9,6W
  • Anzahl der Leuchtmittel pro Meter: 140
  • Lichtstrom pro Meter: 934 lm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 59,52*
€ 59,52*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 52,21*
€ 68,19*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,76*
€ 70,03*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 58,78*
€ 75,33*
€ 5,95*
ab € 62,41*
€ 79,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,19*
€ 81,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,22*
€ 72,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rutec Licht
70321
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
70324
ab € 2,11*
Zubehör
Rutec Licht
70322
ab € 2,14*
Zubehör
Rutec Licht
85784-V2
ab € 151,25*
Zubehör
Rutec Licht
85783-V2
ab € 194,57*
Zubehör
Rutec Licht
70328
ab € 2,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.