Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXI LINK Direktverbinder, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUXI LINK Direktverbinder, Weiß
LUXI LINK Direktverbinder, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4011801
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4011801
EAN/GTIN:
     4028085401181

LUXI LINK Direktverbinder, Weiß

  • Marke: SIGOR
  • Artikelnummer: SIG-4011801
  • Farbe: weiß
  • Betriebsspannung: 24 V=
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • IP-Schutzart: IP20
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
85
€ 9,45*
ab € 1,03*
€ 1,79*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 1,05*
€ 1,82*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.