Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXI LINK Schalter An/Aus, Länge 50cm, Mit Touch-Sensor, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUXI LINK Schalter An/Aus, Länge 50cm, Mit Touch-Sensor, Weiß
LUXI LINK Schalter An/Aus, Länge 50cm, Mit Touch-Sensor, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4013001
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4013001
EAN/GTIN:
     4028085401303

LUXI LINK Schalter An/Aus, Länge 50cm, Mit Touch-Sensor, Weiß

  • Marke: SIGOR
  • Artikelnummer: SIG-4013001
  • An- und Ausschaltung über Touchfunktion
  • Einsatzbereich: Decke
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L: 500 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Möbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 9,45*
ab € 6,71*
€ 9,73*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 6,81*
€ 9,87*
4 Tage
16
€ 6,99*
ab € 17,92*
€ 25,40*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.