Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LUXI LINK Touchdimmer mit Zuleitungskabel, stufenlose Dimmung, Länge 50cm, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LUXI LINK Touchdimmer mit Zuleitungskabel, stufenlose Dimmung, Länge 50cm, Weiß
LUXI LINK Touchdimmer mit Zuleitungskabel, stufenlose Dimmung, Länge 50cm, Weiß
Artikel-Nr.:
     911-SIG-4013401
Hersteller:
     SIGOR Licht
Herst.-Nr.:
     SIG-4013401
EAN/GTIN:
     4028085401341
Suchbegriffe:
Dimmerschalter
Dimmschalter
dimmerschalter

LUXI LINK Touchdimmer mit Zuleitungskabel, stufenlose Dimmung, Länge 50cm, Weiß

  • Dimmbarkeit: integrierter Touch-Dimmer
  • Stufenlose Dimmung mit Touchfunktion
  • Artikelnummer: SIG-4013401
  • Einsatzbereich: Decke
  • Marke: SIGOR
  • IP-Schutzart: IP20
  • Größe: L: 500 cm
  • Montageart: Aufbau Montage
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • Einsatzraum: Ausschließlich für den Innenbereich geeignet
  • Farbe: weiß
  • Einsatzbereich: Wand
  • Einsatzbereich: Möbel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9
€ 9,45*
ab € 9,53*
€ 13,83*
Lager 911
€ 8,50*
ab € 9,70*
€ 14,06*
4 Tage
16
€ 6,99*
ab € 23,47*
€ 32,55*
Preise: Lager 911
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,06*
€ 16,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,17*
€ 14,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 911
Versand: Lager 911
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 911
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.